Käru Süsteemi hoiukarpidele W-SLB
Ratastel karbiriiul süsteemi hoiukarpidele
RATASTEL KARBIRIIUL 72KARPI NR1
Toote nr 5581250001
EAN 4065233099098
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
Ideaalne töökodadele, kaubandusettevõtetele ja tööstusele väikeste osade ja/või varuosade hoidmiseks
- 6 kahepoolset kinnitussiini W-SLB süsteemi hoiukarpidele suurusega 1 ja 2
- Paindlik kasutus igas töös
- Optimeeritud töövoog ja väiksemad protsessikulud tänu korrastatud hoiustamisele, haldamisele ning kiirele juurdepääsule väikestele osadele ja koostematerjalidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x sügavus x kõrgus | 1061 x 706 x 1279 mm |
Karpide mudelid | 72 SLB kasti, suurus 1 hall |
Kandevõime | 300 kg |
Taseme tõstevõime | 50 kg |
Käru Süsteemi hoiukarpidele W-SLB kaasas:
72
x
Kirjeldus:
Äärmiselt vastupidav karp ladustamissüsteemi. Ideaalne transpordiks ja ladustamiseks.
Kogus:
72
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!