Käivitusabispray Start-Rapid
Käivitusabispray Start-Rapid (3009030801)#
START-RAPID 300ML
- Aitab kiiresti ja usaldusväärselt käivitamisprobleemide korral, eriti külma ja niiske ilmaga
- Kõigile 2- ja 4-taktilistele bensiini- ja diiselmootoritele, katalüüsmuunduriga ja ilma
Toode on väga tuleohtlik. Mahuti on rõhu all. Kaitske päikesevalguse ja üle 50 °C temperatuuri eest. Enne pealekandmist veenduge, et toode sobib konkreetse materjali jaoks. Kui mootor pärast kahte-kolme korda proovimist ei käivitu, kontrollige mootorit!
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Võib kasutada igasuguste mootorrataste, paatide, avariigeneraatorite, muruniidukite, mootoriga pumpade, mootorsaagide, ehitusmasinate jms sisepõlemismootorite (2- ja 4-taktiliste mootorite) käivitamise hõlbustamiseks. Sobib ka lennuki-, laeva- ja automudelite sisepõlemismootoritele.
Pihustage käivitamise ajal õhufiltri sisselaskekollektorisse lühidalt (max 1-2 sekundit) Start-Rapidit = probleemilahendus koheseks käivitamiseks
Sisukord | 300 ml |
Värv | Läbipaistev |
Lõhn | Näitaja |
Keemiline alus | Dietüüleeter |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tihedus | 0,659 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Silikoonivaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!