Käivitusabi, 12 V Li-ioon, Booster Ultra
Abikäiviti 12V Li-ion Booster Ultra
LI-ION BOOSTER ULTRA 12V
Toote nr 0772150000
EAN 4056807784335
Kompaktse disainiga, kvaliteetne ja võimas
- Kvaliteetsed materjalid ja komponendid.
- Kvaliteetne liitiumioonaku, jämedad kaablid ja tugevad klambrid tagavad suure käivitusvoolu
- Lisavõimsuse jaoks on eraldi režiim.
- Kompaktse disaini tõttu kohvris lihtsalt transporditav.
Kasutajasõbralik ja mitmeotstarbeline
- Väga lihtne kasutada – ühenda, lülita sisse, käivita
- LED-ekraan sisemise aku laetuse vaatamiseks.
- Laadimine USB kaudu pistikupesa või sigaretisüütaja kaudu.
- USB väljund võimaldab seda kasutada akupangana.
- 7 režiimiga LED-taskulamp.
Turvaline ja töökindel
- Kaitstud vale polaarsuse, sädemete, ülelaadimise, liigpinge ja ülekuumenemise eest.
- Vastab kõigile asjakohastele standarditele.
Tarnekomplekti sisu
- Li-ioon, Booster Ultra
- Laadija: 230 V
- USB-kaabel
- 12 V USB sigaretisüütaja adapter
- Kasutusjuhend
- Kohver
Seadet võivad kasutada ainult kvalifitseeritud volitatud isikud. Kõik seadme kasutuselevõtu, kasutamise ja hooldamisega seotud isikud peavad olema vastavalt kvalifitseeritud.
Erirežiimi tuleb kasutada äärmise ettevaatusega ja ainult erijuhtudel, sest sädeme ja vale polaarsuse kaitse on välja lülitatud!
Andmelehed(X)
Diisel-/bensiinimootoriga ja 12 V elektrisüsteemiga sõidukitele.
1. Ühendage väljalülitatud ja täielikult laetud käivitusabi.
2. Esmalt ühendage punane plussklemm aku plussklemmiga, siis must miinusklemm sõiduki maanduspunktiga.
3. Lülitage käivitusabi sisse ja käivitage sõiduk.
4. Vajaduse korral lülitage sisse erirežiim, kui sõiduki aku on väga tühi ja käivitusabi võimsusest ei piisa.
5. Lülitage abikäiviti välja, siis eemaldage esmalt miinusklemm, seejärel plussklemm.
6. Laadige käivitusabi uuesti.
Sobiv max kuupmahutavusele | 5 l |
Laetav aku/aku mahtuvus | 8000 mAh |
Max vool | 4000 A |
Nominaalvool | 1000 A |
Traadi ristlõige | 21 mm² |
Laius x kõrgus x sügavus | 360 x 71 x 191 mm |
Kaal | 2800 g |
Laetava aku/patarei tüüp | Li-lon |
Laetav aku/püsivalt paigaldatud aku | Jah |
Laetavate akude/patareide arv | 1 Stck(pcs) |
Korpuse materjal | Plastik |
Värv | Hall, Must |
Kaabli ristlõige | 21 mm² |
Kuva | LED |