Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käeshoitav ketassaeleht

Käsiketassaeleht
SAEKETAS PUIDULE 24 HAMMAST Ø190MM

Toote nr 0610190243

EAN 4011231500654

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käeshoitav ketassaeleht

Toote nr 0610190243

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne mobiilseks kasutuseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Piki- ja ristlõigeteks

Läbimõõt x sae lõikelaius / põhitera paksus x puuava

190 x 2,8 / 1,8 x 30 mm

Hammaste arv

24 Stck(pcs)

Hamba kuju

AT

Max pöörlemiskiirus

10100 U/min(rpm)

Küljeavad

0 - ei ole kohaldatav

Töödeldav materjal

Okaspuit, Lehtpuit, Töötlemata lehtmaterjal, Plastkattega lehtmaterjal, Kihiline lehtmaterjal

Sobib masinatüübile

Käsi-ketassaag

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave