Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käepidmega torn, suured mõõdud 2-komponentse plastkäepidemega

Käepidemega torn, suured mõõdud
TORN 16MM

Toote nr 071463 316
EAN 4046778550930

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käepidmega torn, suured mõõdud 2-komponentse plastkäepidemega

Toote nr 071463 316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ergonoomilise kujuga 2-komponentne käepide


  • Kindel haare

  • Mugav töö


Vibratsioonikaitse


Käepide neelab löögi ajal vibratsiooni



Käekaitse


Hoiab ära käevigastused



Valmistatud karastatud tööriistaterasest


Pikk kasutusiga



Otsa kõvadus: 54–58 HRC



Löögipea kõvadus: 38–46 HRC

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (l1)

290 mm

Otsa laius (d)

16 mm

Kokkupuutepinna läbimõõt (a)

15 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave