Käepidmega torn, suured mõõdud 2-komponentse plastkäepidemega
Käepidemega torn, suured mõõdud
TORN 12MM
Toote nr
071463 312
EAN 4046778550855
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Ergonoomilise kujuga 2-komponentne käepide
- Kindel haare
- Mugav töö
Vibratsioonikaitse
Käepide neelab löögi ajal vibratsiooni
Käekaitse
Hoiab ära käevigastused
Valmistatud karastatud tööriistaterasest
Pikk kasutusiga
Otsa kõvadus: 54–58 HRC
Löögipea kõvadus: 38–46 HRC
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (l1) | 260 mm |
Otsa laius (d) | 12 mm |
Kokkupuutepinna läbimõõt (a) | 10 mm |