Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Käe- ja küünehari

Käe- ja küünehari
KÄTE JA KÜÜNTE HARI 93MM

Toote nr 0891350510

EAN 4058794771626

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Käe- ja küünehari

Toote nr 0891350510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eri tugevusega harjased käte tõhusaks kuid õrnaks puhastamiseks.

Eri tugevusega harjased


  • Kõvad plastharjased eemaldavad tugeva mustuse

  • Pehmed looduslikud harjased kaitsevad küünealuseid


Polüpropüleenist harjased


  • Hõõrdumiskindel

  • Ei jäta plekke

  • Vastupidav hapetele ja leelistele


Looduslikest karvadest harjased


Kaitseb tundlikku küünenahka



Tugev puidust kest



Kvaliteetne vahatatud puit


Takistab määrdumist

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võeta selle teenuse osutamisega seoses vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave oli osa meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenusest või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Käte ja sõrmeküünte puhastamiseks

Juhised

Puhastushari aitab eemaldada nahalt mustuse kiiresti, tõhusalt ja õrnalt.

Materjal

Puit

Harjaste materjal

Polüpropüleeni ja looduslike harjaste segu

Pikkus

93 mm

Laius

36 mm

Kõrgus

42 mm

Polüpropüleenist harjaste pikkus

14 mm

Naturaalsete harjaste pikkus

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave