Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaasaskantav universaalne ääriku tööriistade komplekt 10 osa

Mobiilne, universaalne laiendust kompl, 10-osaline
PIDURITORU TÖÖRIIST

Toote nr 071491 001

EAN 4052703817153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaasaskantav universaalne ääriku tööriistade komplekt 10 osa

Toote nr 071491 001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalseks kasutamiseks, sealhulgas otse sõidukitel.

Kompaktne


  • Suure jõudlusega väike manuaalne hüdroseade

  • Survejõud 2,5 t

  • Võimaldab laiendustöid teha otse sõidukil


Säästab raha


  • Manuaalse hüdroseadme ja aluselemendi tööriistavaba lukustamine

  • Enam pole vaja lisatööriista ja see säästab väärtuslikku tööaega


Lihtne kasutada


Manuaalse hüdroseadme lihtne käitlemine



Ohutu


  • Täppistoodetud kinnitushaaratsid

  • Kinnitushaaratsi sisepindadel pole sooni. Piduritrossi kate ei saa kahjustada.
Märkus

Äärikute tüübid: SAE (kumer), DIN ääris E, DIN (kumer), DIN ääris F, SAE/DIN (topeltäärik)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõiduautode piduri- ja siduritrosside jaoks, saab kasutada vask-, teras- ja alumiiniumtrosside puhul

Kaasaskantav universaalne ääriku tööriistade komplekt 10 osa kaasas:
1 x
Piduritoru tööriist

BAASTÖÖRIIST 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
1 x
Kinnitushaaratsite komplekt mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

PIDURITORU MATRIITS Ø4,75MM

Kogus: 1 x
Kinnitushaaratsite komplekt mobiilsele universaalsele laiendustööriistale
1 x
Kinnitushaaratsite komplekt mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

CLMPJAWSET-F.FLARTL-5,00MM

Kogus: 1 x
1 x
Kinnitushaaratsite komplekt mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

LÕUGADE KOMPLEKT 6MM 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
1 x
Laiendustorn SAE – OP1 mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

VARUTORN SAE OP1 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
Hydraulic unit, mobile universal flaring tool
1 x
Hydraulic unit, mobile universal flaring tool

HYDRUNT-F.071491001

Kogus: 1 x
1 x
Laiendustorn SAE – OP1 mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

VARUTORN SAE 6 OP1 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
1 x
Laiendustorn DIN mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

VARUTORN DIN 6,00 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
1 x
Laiendustorn SAE – OP2 mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

VARUTORN SAE OP2 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
1 x
Laiendustorn DIN mobiilsele universaalsele laiendustööriistale

VARUTORN DIN 4,75 0714 91 001-LE

Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kompaktne torulõikur

TORULÕIKUR Ø3-16MM

Alumiiniumist, vasest ja õhukesest metallist torude lihtne lõikamine