Kaasaskantav keevituskaitsesein
Kaasaskantav keevitussirm
TEISALDATAV VAHESEIN 205X180CM
Toote nr 0984770
EAN 4024835404631
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
Ülitugeva kandilisel profiilil (30x30 mm) põhineva alusraami ja keevituskaitsekardina kombinatsioon sobib EN 1598 järgi kaarkeevituseks.
Poolläbipaistev oranž keevituskaitsekardin
Riskitegur < 1
Peegeldusaste: 230 kuni 400 nm < 10%
Mõõdud:
- Sein: L x K: 200 x 190 cm
- Kardin: L x K: 205 x 180 cm
Märkus
Kooskõlas VBG (haldussektori kohustusliku õnnetusjuhtumite kindlustuse ja ennetamise institutsioon) õnnetuste vältimise eeskirja 15 artikliga 5 tuleb kaarkeevitustöökohad rajada nii, et kõrvalised isikud oleksid kaitstud optilise kiirguse kahjulike mõjude eest nahale ja silmadele.
Kooskõlas standardiga EN 1598
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Keevitamine:
- Kaitseb kõrvalisi isikuid optilise kiirguse kahjuliku mõju eest nahale ja silmadele.
- Mehaaniline kaitse keevituspritsmete ja räbu eest, mis tuleb eemaldada.
- „Poolläbipaistev" kooskõlas standardiga DIN 32504, Part 1
Lihvimine:
- Leeki summutav sädemekindel kardin kaitseb kuumade lihvimissädemete ja osakeste eest.
- Kaitseb tõhusalt töötajaid, sõidukeid, värvitud pindu, klaase jne.
- Leeki summutav ja sädemekindel kooskõlas standardiga DIN 53438, Part 2
Värvimine:
- Kaitseseina saab tänu selle keemiakindlusele kasutada ka värvimis- ja kruntimistöödel.
- Keemiakindlus kooskõlas standardiga DIN 4646, Part 5
Niisked tingimused:
Kaitseb ka vee või veepihustuse eest
Päike:
- Kaitseb pimestava valguse ja soovimatu soojuskiirguse eest
- Kile on vastupidav UV-kiirgusele.
- UV-kindel kooskõlas standardiga DIN 4646, Part 5
ISO | EN ISO 25980 |
Laius x kõrgus | 200 x 190 cm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!