Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaanega ladustamiskast

Kaanega ladustamiskast
LADUSTAMISKAST 400X300X270

Toote nr 0955903680

EAN 4011231872744

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaanega ladustamiskast

Toote nr 0955903680

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne ja praktiline hoiu- või transpordikast
  • Kandevõime kuni 40 kg

  • Max virnastamiskaal 500 kg
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutusnäide: Kastid sobivad ka erinevate toiduainete transportimiseks ja säilitamiseks.

Värv

Punane

Pikkus (L1)

400 mm

Laius (B2)

300 mm

Kõrgus (H2)

270 mm

Sisemine laius (B1)

255 mm

Sisemine pikkus (L3)

356 mm

Kõrgus (põrandast virnastamisääreni)

255 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave