Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablisideme pinguti roostevabast terasest kaablisidemete paigaldamiseks

RST juhtmesideme tööriist
RST JUHTMESIDEME TÖÖRIIST MAX 7,9MM

Toote nr 0502715014

EAN 4099618396922

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablisideme pinguti roostevabast terasest kaablisidemete paigaldamiseks

Toote nr 0502715014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevabast terasest kaablisidemete paigaldamiseks

Lihtne ja paindlik kasutamine


  • kaablisidemeid saab pingutada ja lõigata sama liigutusega

  • Tõmbejõud on sujuvalt 4 seadistuse vahel reguleeritav vastavalt individuaalsetele vajadustele

  • Kaabliside lõigatakse automaatselt, niipea kui määratud tõmbejõud on saavutatud

  • Lõigatud sideme otsa hoiab tööriist kinni, kuni päästik vabastatakse


Mugav ja väsimust vähendav tööriist


  • Mugav käes hoida
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv juhtmesidemetele

max. 7,9 mm

Pikkus

180 mm

Min/max tõmbejõud

300-640 N

Materjal

ALU

Pind

PWD

Värv

Hall, Must

Toote kaal (ühiku kohta)

591,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave