Kaablisideme pinguti Alumiiniumist, plastikust kaablisidemetele
Juhtmesideme tööriist
JUHTMESIDEME TÖÖRIIST 60-155N
Toote nr
0502715016
EAN 4099618414183
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
Kaablisidemete pingutamiseks ja lõikamiseks
Lihtne ja paindlik kasutamine
- Kaablisidemeid saab pingutada ja lõigata sama liigutusega
- Reguleeritav tõmbejõud
- Kaabliside lõigatakse automaatselt, niipea kui määratud tõmbejõud on saavutatud
- Lõigatud ots püsib tööriistas, kuni päästiku vabastamiseni
Turvaline ja mugav tööriist
- Mugav käes hoida
- Lõikamine teostatakse sideme lukustuspea juurest, et vältida pikki teravaid servi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv juhtmesidemetele | max. 4,8 mm |
Pikkus | 165 mm |
Min/max tõmbejõud | 60-155 N |
Materjal | ALU |
Pind | PWD |
Värv | Punane, Must |
Toote kaal (ühiku kohta) | 332,000 g |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!