Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablikoormistööriist AM 130 PLUS

Kaablikoormistööriist AM 130 PLUS
KAABLIKOORIJA

Toote nr 071441 031

EAN 4053479258164

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablikoormistööriist AM 130 PLUS

Toote nr 071441 031

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida. Uuenduslik läbiviik kiireks ja lihtsaks pikisuunaliseks lõikamiseks
  • Neli tera vähendavad koormust ja suurendavad täpsust

  • Kaablikoormistööriist kaablite ja keerutatud traadi jaoks 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²

  • Titaannitriidiga kaetud tera

  • Titaannitriidiga kaetud terad on suurema lõikekiiruse ja pikema kasutuskestusega

  • Kahekomponentsed käepideme osad tagavad kindla haarde

  • Täiustatud lukustusmehhanism takistab tööriista soovimatut avamist

  • Kinnitusklamber turvaliseks hoiustamiseks

  • Valmistatud Saksamaal
Märkus

Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Isolatsiooni eemaldamiseks: NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U , ühesoonelised kaablid 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²


Sobib kasutamiseks koos soonde, seinaõõnsustesse paigaldatud ja betooni paigaldatud seadmete pistikupesadega

Min/maks kaabli läbimõõt

8-13 mm

Min/max traadi ristlõige

0,2-4,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG)

24-12

Pikkus x laius x kõrgus

124 x 37 x 25 mm

Materjal

PLA/MET

Värv

Must, Hall, Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave