Kaablikoorimistangid T Stripper 45–120M
Juhtmekoorimistangid, MM2 45-120M T-Stripper
KOORIMISTANGID WS-5
Toote nr 0714010090
EAN 0783250404131
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
Skaala mm2
Kvaliteetne tööriist ühe- ja mitmekiuliste juhtmete koorimiseks ja lõikamiseks.
- Lõugadel on iga juhtme suuruse jaoks oma soon 0,75–6,0 mm2
- Kompaktset lõiketera saab kiiresti kasutada
- Pehme ja mustriline käepideme kate parandab haaret ja seda on mugav kasutada
MärkusEi sobi kaablite lõikamiseks nt MMJ
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaTugevatele ja pehmetele juhtmetele. Koorimiseks ja lõikamiseks.
Pikkus (L) | 155 mm |
Max. traadi läbimõõt (Ø) | 2,59 mm |
Max traadi ristlõige | 6,0 mm² |
Pind | Terasplaat |