Kaablikoorija UNIVERSAL PLUS
Kaablikoorija Universal PLUS
UNIVERSAALNE KAABLIKOORIJA
Toote nr 071441 033
EAN 4053479258171
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
Lõikesügavust ei ole vaja reguleerida
- Pikisuunalised lõiked pikkade kaablilõikude eemaldamiseks
- 11 mm piiraja kaablisoonte (1,5 ja 2,5 mm²) puhastamiseks
- Kahesuunaline pikisuunaline piiraja parema- ja vasakukäelistele kasutajatele
- Pikisuunaline piiraja kandmisasendiga vabast juhtmest möödumise ja mis tahes puhastuspikkuse jaoks
- Sobib kuni 15 mm laiustele lamekaablitele ja painduvatele juhtmetele 1,5–50,0 mm²
- Titaannitriidiga kaetud terad on suurema lõikekiiruse ja pikema kasutuskestusega
- Libisemisvastane pind
- Lukustusmehhanism takistab tööriista kontrollimatut avamist
- Valmistatud Saksamaal
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Isolatsiooni eemaldamine NYM-J, NYY-J, H03VV-H2-F, H03VV-F, H05VV-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, Cat5, Cat6, Cat7, Profibus, teleri koaksiaalkaablid, kuni 15 mm laiused lamekaablid, ühesoonelised kaablid 1,5 mm² ja 2,5 mm²
Min/maks kaabli läbimõõt | 4-15 mm |
Min/max traadi ristlõige | 1,5-50 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) | 16-1 |
Pikkus x laius x kõrgus | 130 x 38 x 24 mm |
Materjal | PLA/MET |
Värv | Must, Punane |