Kaabliklamber Tillex C
Juhtmekinnitus, Tillex
JUHTMEKINNITUS SC18-22 VALGE
Toote nr 9501000096
EAN 5701925117112
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
Vastupidav kaabliklamber välistingimustes kasutamiseks
- Vastupidav ja kvaliteetne kaabliklamber ümarate kummi- ja plastkaablite kiireks kinnitamiseks
- Sobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes
- Klambrit saab kasutada koos naeltüübliga näiteks tellistes ja betoonis
- Klamber on valmistatud löögikindlast ja UV-kaitsega polüpropüleenist koos karastatud ja tsingitud terasest naelaga, mille korrosiooniklass on C4
MärkusKorrosiooniklass on C4
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaSobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes.
Min/max haarde vahemik | 18-22 mm |
Naela läbimõõt | 2,0 mm |
Naela pikkus | 45 mm |
Tükkide arv | 100 Stck(pcs) |
Värv | Valge |
Kinnituse materjal | Polüetüleenist kõrge löögikindlusega |
Naela materjal | Teras, spetsiaalselt karastatud |
Silikoonivaba | 0 - ei ole kohaldatav |