Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabliklamber Tillex C

Juhtmekinnitus, Tillex
JUHTMEKINNITUS SC14-20 VALGE

Toote nr 9501000095

EAN 5701925117815

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabliklamber Tillex C

Toote nr 9501000095

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav kaabliklamber välistingimustes kasutamiseks
  • Vastupidav ja kvaliteetne kaabliklamber ümarate kummi- ja plastkaablite kiireks kinnitamiseks

  • Sobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes

  • Klambrit saab kasutada koos naeltüübliga näiteks tellistes ja betoonis

  • Klamber on valmistatud löögikindlast ja UV-kaitsega polüpropüleenist koos karastatud ja tsingitud terasest naelaga, mille korrosiooniklass on C4
MärkusKorrosiooniklass on C4
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes.

Min/max haarde vahemik

14-20 mm

Naela läbimõõt

2,0 mm

Naela pikkus

45 mm

Tükkide arv

100 Stck(pcs)

Värv

Valge

Kinnituse materjal

Polüetüleenist kõrge löögikindlusega

Naela materjal

Teras, spetsiaalselt karastatud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave