Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabliklamber Tillex C

Juhtmekinnitus, Tillex
JUHTMEKINNITUS SC10-14 MUST

Toote nr 9501000092

EAN 5701925113282

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabliklamber Tillex C

Toote nr 9501000092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav kaabliklamber välistingimustes kasutamiseks
  • Vastupidav ja kvaliteetne kaabliklamber ümarate kummi- ja plastkaablite kiireks kinnitamiseks

  • Sobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes

  • Klambrit saab kasutada koos naeltüübliga näiteks tellistes ja betoonis

  • Klamber on valmistatud löögikindlast ja UV-kaitsega polüpropüleenist koos karastatud ja tsingitud terasest naelaga, mille korrosiooniklass on C4
MärkusKorrosiooniklass on C4
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaSobib mitmesuguseks kasutuseks eri materjalides nii sise- kui ka välistingimustes.

Min/max haarde vahemik

10-14 mm

Naela läbimõõt

2,0 mm

Naela pikkus

30 mm

Tükkide arv

100 Stck(pcs)

Värv

Must

Kinnituse materjal

Polüetüleenist kõrge löögikindlusega

Naela materjal

Teras, spetsiaalselt karastatud

Silikoonivaba

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave