Kaabliklamber
Kaabliklamber
KAABLIKLAMBER 8-28MM
Toote nr
0971100828
EAN 4038898283775
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
Puuri, sisesta kaabliklamber ja ongi valmis
- Sobib betoonile, liiva-/lubjakivile, kergbetoonile, kõvale klinkrile ja looduslikule kivile
- Talub suurt koormust (kuni 40 kg)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Üksikute kaablite, kaablikimpude ja painduvate plastvoolikute paigaldamiseks. Sobib nii pinnale kui ka kaablikanalitesse paigaldamiseks.
Min/max haarde vahemik | 8-28 mm |
Puuriava läbimõõt | 6 mm |
Max laadimisraskus | 40 kg |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 85 °C |
Materjal | PP |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Värv | Light grey RAL 7035 |