Kaablikinnitus klamber kooskõlas standardiga DIN 72571
Kaablikinnitus klamber
DIN72571 8MM JUHTME KINNIT.ZN
Toote nr 05928
EAN 4011231496414
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
Kaablite ja juhtmete vedamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | Kergseeria |
Haardeulatus (Ø) | 8 mm |
Laius (b) | 10 mm |
Materjali paksus (s) | 1,0 mm |
Ava läbimõõt (d) | 4,8 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A3K |