Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablikinnitus klamber

Kaablikinnitus klamber, polüamiid
JUHTMEKINNITUS Ø14-20 VALGE

Toote nr 059214 20
EAN 5701925151079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablikinnitus klamber

Toote nr 059214 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

valge, plast
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Valge

Kuju

Löögikindel

Min/max haarde vahemik

14-20 mm

Haardeulatus (Ø)

20 mm

Laius (b)

20 mm

Materjali paksus (s)

1 mm

Ava läbimõõt (d)

20 mm

Materjal

PP

Pind

PP

Halogeenivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave