Kaablikinnitus klamber
Kaablikinnitus klamber, polüamiid
JUHTMEKINNITUS Ø10-14 VALGE
Toote nr
059210 14
EAN 5701925150676
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
valge, plast
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Valge |
Kuju | Löögikindel |
Min/max haarde vahemik | 10-14 mm |
Haardeulatus (Ø) | 10 mm |
Laius (b) | 14 mm |
Materjali paksus (s) | 1 mm |
Ava läbimõõt (d) | 14 mm |
Materjal | PP |
Pind | PP |
Halogeenivaba | Jah |