Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablikinnitus klamber DIN 72571 vastav

Kaablikinnitus klamber
DIN72571 20MM JUHTME KINNIT.ZN

Toote nr 059220
EAN 4011231496162

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablikinnitus klamber DIN 72571 vastav

Toote nr 059220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablite ja juhtmete vedamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Kergseeria

Haardeulatus (Ø)

20 mm

Laius (b)

12 mm

Materjali paksus (s)

1,5 mm

Ava läbimõõt (d)

7,0 mm

Materjal

ST

Pind

A3K

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave