Kaabliking kitsas mudel
Kaabliking kitsas mudel
KAABLIKING KITSAS 50MM²/M8
Toote nr 56333508
EAN 4056807779799
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
Standard (sarnane DIN-ile)
- Kitsas mudel sobib hästi lülitusseadmetele
Märkus
Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajadusel väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib hästi peenekiulistele kaablitele, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
- Pressimiseks tuleb kasutada ettenähtud kokkusurumistange
![]() | |
Traadi ristlõige | 50 mm² |
Ääriku ava | M8 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 10 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 8,5 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (e) | 39 mm |
Hülsi pikkus (a) | 19 mm |
Laius (b) | 17 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!