Kaabliking DIN 46235
KAABLIKING DIN46235 16MM²/M8
Toote nr 09675168
EAN 4049557583075
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
- Võimaldab ühe-, mitme-, peen- ja ülipeenekiuliste vaskkaablite usaldusväärset ja paindlikku ühendamist vastavalt DIN EN 60228 klassidele 1, 2, 5 ja 6.
- Integreeritud märgistused aitavad tagada nõuetekohase pressimise ja pikaajalise ühenduse.
Märkus
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajaduse korral väljatõmbekatse abil).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Traadi ristlõige | 16 mm² |
Ääriku ava | M8 |
Koodinumber vastavalt standardile | 8 |
Juhtme läbimõõt (d1) | 5,5 mm |
Ava läbimõõt (d2) | 8,4 mm |
Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l1) | 36 mm |
Hülsi pikkus | 20 mm |
Laius (b) | 13 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |