Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabliking DIN 46235

Kaabliking DIN 46235
KAABLIKING DIN43235 16MM²/M10

Toote nr 0967200222

EAN 4038898086239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabliking DIN 46235

Toote nr 0967200222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib nii ühesoonelisele kui ka mitme ja isegi ülipeenete kiududega vaskkaablitele, nt kooskõlas standardiga DIN EN 60228, klassid 1, 2, 5 ja 6

  • Märgistatud korrektseks kokkusurumiseks
Märkus

Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaabliühendust (vajaduse korral väljatõmbekatse abil).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Traadi ristlõige

16 mm²

Ääriku ava

M10

Koodinumber vastavalt standardile

8

Juhtme läbimõõt (d1)

5,5 mm

Ava läbimõõt (d2)

10,5 mm

Hülsi otsa ja ava keskme vaheline kaugus (l1)

36 mm

Hülsi pikkus

20 mm

Laius (b)

17 mm

Max. temperatuurikindlus

125 °C

Materjal

E-CU

Pind

J2N

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave