Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD

Kaablite kaitsekõri SCHLEMMER
JUHTMESPIRAALKÕRI Ø8.5MM PP-MOD

Toote nr 0771926008

EAN 4053479953663

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD

Toote nr 0771926008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Schlemmer Polyflex PP-MOD
Painduv, elastne ja veekindel
Hea vastupidavus õlile, diisliõlile, bensiinile ja määrdeainele.
Üldine kaitsetoru kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses
Materjal: isekustuv polüpropüleen
Tavaprofiil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Nimilaius

8,5 mm

Välisläbimõõt

11,6 mm

Siseläbimõõt

8,5 mm

Kinnitus

Painduv, Pehme

Tuleohtlik

Isekustuv

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 135 °C

Materjal

Modifitseeritud polüpropüleen

Halogeenivaba

Ei

Ultraviolettkindlus

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave