Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD
Kaablite kaitsekõri SCHLEMMER
JUHTMESPIRAALKÕRI Ø7.5MM PP-MOD
Toote nr 0771926007
EAN 4053479953656
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Schlemmer Polyflex PP-MOD
Painduv, elastne ja veekindel
Hea vastupidavus õlile, diisliõlile, bensiinile ja määrdeainele.
Üldine kaitsetoru kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses
Materjal: isekustuv polüpropüleen
Tavaprofiil
Hea vastupidavus õlile, diisliõlile, bensiinile ja määrdeainele.
Üldine kaitsetoru kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses
Materjal: isekustuv polüpropüleen
Tavaprofiil
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Nimilaius | 7,5 mm |
Välisläbimõõt | 9,9 mm |
Siseläbimõõt | 6,9 mm |
Kinnitus | Painduv, Pehme |
Tuleohtlik | Isekustuv |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 135 °C |
Materjal | Modifitseeritud polüpropüleen |
Halogeenivaba | Ei |
Ultraviolettkindlus | Jah |