Kaablikaitsekõri Schlemmer PP-MOD
Kaablite kaitsekõri SCHLEMMER
JUHTMESPIRAALKÕRI Ø13MM PP-MOD
Toote nr 0771926130
EAN 4053479953687
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
Schlemmer Polyflex PP-MOD
Painduv, elastne ja veekindel
Hea vastupidavus õlile, diisliõlile, bensiinile ja määrdeainele.
Üldine kaitsetoru kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses
Materjal: isekustuv polüpropüleen
Tavaprofiil
Hea vastupidavus õlile, diisliõlile, bensiinile ja määrdeainele.
Üldine kaitsetoru kasutamiseks näiteks auto- ja masinatööstuses
Materjal: isekustuv polüpropüleen
Tavaprofiil
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Nimilaius | 13 mm |
Välisläbimõõt | 15,8 mm |
Siseläbimõõt | 12,9 mm |
Kinnitus | Painduv, Pehme |
Tuleohtlik | Isekustuv |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 135 °C |
Materjal | Modifitseeritud polüpropüleen |
Halogeenivaba | Ei |
Ultraviolettkindlus | Jah |