Kaablikäärid Mitmekiulise vask- ja alumiiniumkaabli jaoks
Kaablilõikur klambriga
KAABLILÕIKUR 10MM
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
Käepide:
löögikindel plast
Lõikeserv:
- Lõikamisel ei lömasta kaablit
- täppistöödeldud
Pööratavad harud:
avamisvedru ja klambriga
Liigend:
reguleeritav kruviliigend
Pea:
poleeritud roostevaba teras
Märkus
Ei sobi terastraadile.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lõikamine, koorimine, isolatsiooni eemaldamine
Pikkus (L) | 160 mm |
Pikkus tollides (L) | 6-1/2 in |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 10 mm |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 24 mm² |