Kaablikäärid Marvel CC22
Kaablilõikur CC 22
KAABLILÕIKUR MARVEL CC22
Toote nr 071507 22
EAN 4053479953953
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
Topeltlõuad: vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks ning koorimiseks
Sepistatud süsinikteras täppistöödeldud ja karastatud lõugadega.
Pehmed ja tugevad käepidemed tagavad kindla ja mugava haarde.
Koorimisvõime:
- kaablitele läbimõõduga 0,2 kuni 35 mm²
Lõikevõime:
- mitmekiuline: 10 mm / 50 mm²
- Monoliitkaablid: 8 mm / 35 mm²
MärkusPikkus 162 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 162 mm |
Max. lõikevõime alumiiniumist/vasest kaablil | 10 mm |
Max. lõikevõimsus alumiinium- või vasktraat | 50 mm² |