Kaablihoidik W-KSH 935 Plus
Kaablihoidik KSH 935 Plus
KAABLIHOIDIK KAHEPOOLNE G3.2
Toote nr 0864935105
EAN 4052703861002
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
Ühe- või kahepoolne hoidik. Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS.
- Kiire, ökonoomne ja puhas kinnitus
- Lihtne kaablite paigaldamine seintele, põrandatele ja vahelagedele
- Automaatne lukustusmehhanism kiireks ja lihtsaks kinnituseks
- Väike ruumivajadus tänu lamedale disainile
- Temperatuuritaluvus: –30 °C kuni +80 °C
- Halogeeni- ja silikoonivaba
Märkus
Kasutamiseks DIGA naeltega:
- NG CS-2/3-HFB, art nr 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art nr 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art nr 0864 953 327 - 0864 953 338
- Kasutatava naela pikkus sõltub pinna materjalist
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobivad pinnad: Betoonaluspind (standardne betoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 täistelliste (VZ), lubjaliivatelliste (KSV) ja terase kohta.
![]() | |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Värv | Helehall, sarnane RAL 7035-ga |
Kinnitus | Mõlemal poolel |
Kaabli tüüp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Pikkus (L) | 216 mm |
Laius (B) | 19 mm |
Kõrgus (H) | 58 mm |
Juhtmete arv | 40 Stck(pcs) |
Silikoonivaba | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 80 °C |