Kaablihoidik W-KKB PLUS
Kaablihoidik W-KKB PLUS
KAABLIHOIDIK G3.1
Toote nr 0864930255
EAN 4046778138633
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
Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS
- Halogeenivaba materjal PA6
- Kinnitil eelnevalt tehtud läbivad avad
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Plastist (PVC) elektrikaablihoidik betooni kinnitamiseks (normaalbetoon ≥ C 20/25 ≤ C 40/50). Kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjaliivakivi, täistelliste ja terase külge.
![]() | |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Värv | Helehall |
Välisläbimõõt | 27,5 mm |
Kõrgus | 13 mm |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Temperatuurikindlus min/max | -10 to 90 °C |