Kaablihoidik W-KBB 935 Plus Sobib kõigile Würthi seadmetele DIGA® CS
Kaablihoidik KBB 935 Plus
KAABLIHOIDIK KAHEPOOLNE G3.3
Toote nr 0864935120
EAN 4052703861026
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
Ühe- või kahepoolne kaablihoidik
- Kiire, ökonoomne ja nägus paigaldus
- Kaablite lihtne paigaldamine seintesse, lakke, ripplagedesse ja kaetud šahtidesse
- Kiire ja lihtne kasutada tänu automaatsele lukustusmehhanismile
- Väga madala disaini tõttu on vaja väga vähe ruumi
- Temperatuuritaluvus: -30 kuni +80 °C
- Ei sisalda halogeene ega silikooni
Märkus
Kasutamiseks DIGA naeltega:
- NG CS-2/3-HFB, art nr 0864 950 227 - 0864 950 238
- NG CSM-1 HFB, art nr 0864 940 227 - 0864 940 238
- NG CS-2/3 HFBX, art nr 0864 953 327 - 0864 953 338
- Kasutatava naela pikkus sõltub pinna materjalist
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobivad pinnad: Betoonaluspind (standardne betoon ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) kooskõlas standardiga DIN EN 206 täistelliste (VZ), lubjaliivatelliste (KSV) ja terase kohta.
![]() | |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Värv | Helehall, sarnane RAL 7035-ga |
Kinnitus | Kahekordne |
Kaabli tüüp | NYM 3 x 1,5 mm² |
Laius (B) | 17 mm |
Kõrgus (H) | 19 mm |
Haardelaius (K) | 100 mm |
Juhtmete arv | 16 Stck(pcs) |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 80 °C |