Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablifiksaator

Kaablifiksaator
KAABLIFIKSAATOR 30-60MM

Toote nr 0971300900

EAN 4058794739640

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaablifiksaator

Toote nr 0971300900

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiire ja tööriistavaba kaablite fikseerimine kuni 60 mm laiustes soontes
  • Suur kinnitusjõud

  • Neutraalne värvus tähendab, et see ei kuma läbi krohvi

  • Ei kahjusta torusid

  • Lihtne paigaldamine tänu spetsiaalsele aasale

  • Paigaldusaeg väheneb oluliselt - 50% ajasääst
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude ja kaablite fikseerimiseks seina lõigatud soontes

Min/max soone laius

30-60 mm

Pikkus (a)

60 mm

Kõrgus (c)

38 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 85 °C

Värv

Valge

Materjal

POM

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave