Kaablifiksaator
Kaablifiksaator
KAABLIFIKSAATOR 12-45MM
Toote nr 0971300910
EAN 4061975528612
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
Kiire ja tööriistavaba kaablite fikseerimine kuni 45 mm laiustes soontes
- Suur kinnitusjõud
- Ei paista läbi krohvi
- Ei kahjusta torusid
- Lihtne paigaldus
- Paigaldusaeg väheneb märkimisväärselt - ajasääst 50%
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude ja kaablite fikseerimiseks seina lõigatud soontes
Min/max soone laius | 12-45 mm |
Pikkus (a) | 60 mm |
Kõrgus (c) | 45 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 75 °C |
Värv | Helehall, sarnane RAL 7035-ga |
Materjal | PA |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |