Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabli läbiviik, ühepoolne

Kaabli läbiviik, ühepoolne
LÄBIVIIK 12MM 1-POOLNE

Toote nr 05616642

EAN 4011231474412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabli läbiviik, ühepoolne

Toote nr 05616642

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Vastupidav korrosioonile, ilmastikutingimustele (UV-kiirgus, osoon), hapetele ja nõrkadele söövitavatele lahustele, lühiajalisele õli ja lahustite (nt kütus) mõjule.

  • Temperatuurivahemik: -40 °C kuni +120 °C

  • Vastupidavus ISO 3302-1 M2 kohaselt

  • Materjal: EPDM kumm

  • Värv: must

ROHS-iga kooskõlas

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Siseläbimõõt (d)

12 mm

Puuriava (D1)

17 mm

Välisläbimõõt (D)

20 mm

Paigaldamise paksus (h1)

11 mm

Kõrgus (H)

17 mm

Värv

Must

Materjal

EPDM

Ultraviolettkindlus

Jah

Silikoonivaba

Jah

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

3302

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 120 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave