Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabli läbiviik, IP67

Kaabli läbiviik IP67
VET TIHEND 5-7 MM HALL

Toote nr 0561669004

EAN 4053479926001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabli läbiviik, IP67

Toote nr 0561669004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev membraantihend hea elektriisolatsiooni ja mehaaniliste omadustega

Tugev ja vastupidav


  • Valmistatud EDPM-ist (etüleenpropüleen), mis muudab tihendi vananemisele ning äärmuslikule külmale ja kuumusele vastupidavaks

  • Hea elektriisolatsioon ja head mehaanilised omadused

DEMKO heakskiit: täielikult hermeetiline kaitseklass IP67.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kasutatakse tolmu- ja niiskuskindlate läbiviikude puhul, kus on vaja hermeetilist ja stabiilset paigaldust.

Juhised

Koosneb ühest tervikust, mida on võimalik kiiresti ja lihtsalt paigaldada. Läbiviik on hermeetiline.

Siseläbimõõt (d)

10,3 mm

Puuriava (D1)

16 mm

Välisläbimõõt (D)

21 mm

Kõrgus (H)

18 mm

Värv

Hõbehall, RAL 7001

Sobiv min/max seina paksuse jaoks

1-4 mm

Materjal

EPDM

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

7619 - 1

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 110 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave