Kaabli läbiviik, IP67
Kaabli läbiviik IP67
VET TIHEND 20-26MM HALL
Toote nr 0561669002
EAN 4053479925981
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
Tugev membraantihend hea elektriisolatsiooni ja mehaaniliste omadustega
Tugev ja vastupidav
- Valmistatud EDPM-ist (etüleenpropüleen), mis muudab tihendi vananemisele ning äärmuslikule külmale ja kuumusele vastupidavaks
- Hea elektriisolatsioon ja head mehaanilised omadused
DEMKO heakskiit: täielikult hermeetiline kaitseklass IP67.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kasutatakse tolmu- ja niiskuskindlate läbiviikude puhul, kus on vaja hermeetilist ja stabiilset paigaldust.
Juhised
Koosneb ühest tervikust, mida on võimalik kiiresti ja lihtsalt paigaldada. Läbiviik on hermeetiline.
Siseläbimõõt (d) | 20 mm |
Puuriava (D1) | 38 mm |
Välisläbimõõt (D) | 46 mm |
Kõrgus (H) | 28,5 mm |
Värv | Hõbehall, RAL 7001 |
Sobiv min/max seina paksuse jaoks | 1-4 mm |
Materjal | EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 7619 - 1 |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 110 °C |