Kaabli kaitserõngas CR
Kaabli muhv topelt ääristatud kloropreeniga
LÄBIVIIK 23.0MM 2-POOLNE CR
Toote nr 0561660179
EAN 4056807158150
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
Kahepoolne kloropreen
- Kloropreen – sünteetiline elastomeer
- Hea vastupidavus vananemisele
- Hea osoonikindlus
- Head isolatsiooniomadused
- Suurepärane elastsus
- Suhteliselt hea õlikindlus
- Tugevus A 60 +/-5
- RoHS-iga kooskõlas
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Siseläbimõõt (d) | 23 mm |
Puuriava (D1) | 30 mm |
Välisläbimõõt (D) | 38 mm |
Paigaldamise paksus (h1) | 3 mm |
Kõrgus (H) | 10 mm |
Värv | Must |
Materjal | NPREN |
Ultraviolettkindlus | Jah |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 3302 |
Temperatuurikindlus min/max | -30 to 90 °C |