Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabli kaitsekõri lõhega PA6 ADR

KAABLI KAITSEKÕRI LÕHEGA 9.9MM

Toote nr 0771101

EAN 4065746588928

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabli kaitsekõri lõhega PA6 ADR

Toote nr 0771101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne ja vastupidav must ADR-heakskiidetud lõhega kaitsekõri, valmistatud polüamiidist, halogeenivaba ja UV-kindel.

Lõhega laineline nailonk CTPA on paindlikum ja veidi pehmem kui traditsiooniline NC-toru, mis muudab selle kasutajasõbralikuks. See kõri sobib ideaalselt torude, voolikute ja elektrikaablite kaitsmiseks mehaanilise kulumise eest.



  • Polüamiid

  • Must

  • ADR-i heakskiiduga

  • Ei sisalda halogeeni

  • UV-kindel

  • Lõhega laineline nailonkõri CTPA

  • Paindlikum ja veidi pehmem kui NC

  • Sobib torude, voolikute ja elektrikaablite kaitsmiseks mehaanilise kulumise eest.

  • Võimaldab lahtised elektrikaablid kokku siduda
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Nimilaius

10 mm

Välisläbimõõt

13 mm

Siseläbimõõt

9,9 mm

Kinnitus

Löögikindel, Keskmiselt kõva

Elektrijuhtme liigituskood

2311

Koormusjõud 5 cm juures

300 N

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 120 °C

Materjal

PA 6 - Polüamiid

Leeki aeglustav

Jah

Halogeenivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave