Kaabitsatera eriti terav
Must kaabitsa vahetustera
KAABITSA VARUTERAD 10TK.MUST
Toote nr 0714663363
EAN 4065746093347
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
Tugev tera suurema kontaktsurve saavutamiseks ja õrnade pindade jaoks, et vältida kriimustusi
- Kvaliteetne 2-tahuline lõige mõlemal küljel
- Jääkarastatud tera paksusega 0,5 mm
- Ümardatud servad
Tooteteave
Andmelehed(X)
Noatera laius | 40 mm |
Tera kõrgus | 19,5 mm |
Materjal | C1095 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!