Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaabits Ergonoomilise 2-komponentse libisemiskindla käepidemega

2K-käepidemega kaabitsa komplekt
KAABITS VAHETATAVA TERAGA

Toote nr 071466335
EAN 4053479285122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kaabits Ergonoomilise 2-komponentse libisemiskindla käepidemega

Toote nr 071466335

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Kaasas 6 tera

  • Tugev roostevabast terasest terahoidik

  • Eemaldatav terakaitse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus

180 mm

Kaabitsa laius

40 mm

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Materjal

1.431

Toote kaal (ühiku kohta)

115,000 g

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kaabitsatera

KAABITSA VARUTERA

Standardne tera kõigi tavapäraste ja universaalsete rakenduste jaoks, näiteks puhastamiseks ning setete ja jääkide eemaldamiseks
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave