Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KULLINOKAD REDSTRIPE

Kullinokad, reguleeritavad REDSTRIPE
KULLINOKAD 250MM RS

Toote nr 5772001410

EAN 4099618549748

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KULLINOKAD REDSTRIPE

Toote nr 5772001410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kullinokk tangid, millel on nupuvajutusega reguleerimine mugavaks töötamiseks, täiustatud haardumine erinevate kujundite jaoks ja vastupidavus nõudlike ülesannete jaoks

Standard: DIN ISO 8976



Kroomvanaadium teras


Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse rasketes töödes



Mitmeastmeline õlikarastus


Tugevuse suurendamiseks



Kastliigend disain


Tagab stabiilse haardejõu



Kinnitus ilma libisemiseta


Lõua soonikkoes disain: hästi istuv, vastupidav



Lukustusnupp


Vedruga nupp lukustub kindlalt oma kohale ilma juhuslikult asendit muutmata



19 positsiooniline hammastus


Väga täpne reguleerimine võrreldes konkurentide tavapärase 7 või 9 asendi reguleerimisega



Universaalne lõug


Saab kasutada väga erinevatele kujunditele, sobides rohkematesse kasutuskohtadesse



2-Komponentne (2K) kemikaalikindel käepide


Polsterdatud segu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega

Märkus• Kandke tangidega alati kaitseprille.
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid näpitsaid elektritöödel pingestatud osadega.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus (L)

250 mm

Haaratsite pikkus (E)

0 mm

Kinnituslõua laius (B)

6,5 mm

Materjal

CR-V-ST

Käepideme materjal

2-komponentne plastik

Pind

CR/NI

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave