Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KLAASIPESUVEDELIK KASUTUSVALMIS

Tuuleklaasi puhastusvahend antifriisiga -20°C
KLAASIPESUVEDELIK 200L -20

Toote nr 9500009680

EAN 4066443114151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KLAASIPESUVEDELIK KASUTUSVALMIS

Toote nr 9500009680

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutusvalmis külmumiskaitsega klaasipuhastusvahend kiireks käsitsemiseks

Suurepärane, täiustatud puhastusjõudlus.


  • Kristallselge nähtavus isegi raskestieemaldatava talvise mustuse korral, nagu soolapritsmed ja õli sisaldav teede sodi.

  • Puhastustulemus, mida hinnatakse „väga heaks“.


Ei mõjuta materjali.


  • Ei kahjusta polükarbonaatklaasi.

  • Ei kahjusta värvi ja kummi.


Meeldiv, värske õhk.


Värv: sinine


Sobib lehvikukujulistele otsikutele.


Sobib kõikidele automarkidele

Märkus

Mahtlasti konteinerid, 200 l ja 60 l vaadid saab tagastada, kui broneerida üks järgmistest osade numbritest



5996 000 474 – tagastatava eseme nimi 1x tühi mahtlastikonteiner


5996 000 475 – tagastage kuni 5 tühja 200 l/60 l vaati


Tagastatavad mahtlastikonteinerid ja vaadid tuleb üle anda tühjana ja pitseerimata

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedVentiilide või rotatsioonipumba kasutamisel soovitame kasutada järgmist:
ventiil, 200 l vaat: 0891302210
Metallist 2" ühendusega rotatsioonipump 200 ja 1000 vaadile: 0891621
Adapterikomplekt on vajalik järgmiseks: 089116212

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave