Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KL auguraua polt M12-M63 ja PG9-PG48 auguraudadele

Auguraua polt
AUGURAUA POLT VM17 9,5X50MM

Toote nr 0619795050

EAN 4038898193395

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KL auguraua polt M12-M63 ja PG9-PG48 auguraudadele

Toote nr 0619795050
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
Võtme mõõt

17 mm

Kruvi läbimõõt

9,5 mm

Kruvi pikkus

50 mm

Puuri läbimõõt

10,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave