Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KKV isasühendus, keevisühendus Tykoflex Tykoflex M42

KKV keevisühendus Tykoflex
KKV KEEVISÜHENDUS TYKOFLEX 102X114

Toote nr 5971086104

EAN 4056807008776

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KKV isasühendus, keevisühendus Tykoflex Tykoflex M42

Toote nr 5971086104

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Materjalid: Tsingitud teras, AISI 316, katmata (must) teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tüüp

KKV

Nominaalne läbimõõt

4 in

Toru välisläbimõõt

114 mm

Materjal

316

Pikkus

85 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1200,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave