KEEVITUSMASK TRUE-COLOR
Keevitusmask TRUE COLOR
KEEVITUSMASK TRUECOLOR DIN(4/4-8/9-13)
Toote nr 0984700655
EAN 4062856611348
Võimaldab tumeduse seadistamist vastavalt DIN 4/4-8/9-13
Automaatklaas võimaldab lihtsamini värve eristada
Suure kontrastsusega filter „Truecolor“
Mugav kanda
Hingav higipael
Tehniline teave:
- Optiline klass: 1/1/1/1
- Vaateväli: 100*65 mm (3,94” × 2,56”)
- Funktsioon: valida saab kas keevitamine või lihvimine
- Lihvimiseks: tumedus 4
- Valitav tumedus: 4/4-8/9-13
- Sensorid: neli infrapuna andurit
- Toiteallikas: Päikesepatareid + liitiumpatarei
- Toite sisse/välja lülitamine: täisautomaatne
- Kaal: 480 g
- PPE määrus 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Andmelehed(X)
Automaatselt tumeneva klaasiga keevitusmask, mis on mõeldud silmade ja näo kaitsmiseks sädemete, pritsmete ja kahjuliku kiirguse eest.
- Tumedust saab käsitsi seadistada (DIN 4/4-8/9-13).
- Vaadake soovitatavat tumeduse astet tabelist.
- Valige tumeduse aste, keerates (SHADE) nuppu, kuni nool osutab soovitud seadistusele.
![]() | |
Läbipaistvus aktiveerimata olekus | 0 - ei ole kohaldatav |
Poolläbipaistvus aktiveerituna | Kaitsetase 5-8, Kaitsetase 9-13 |
Kasseti laius x kasseti kõrgus x kasseti paksus | 106 x 125 x 10 mm |
Vaatevälja laius x vaatevälja kõrgus | 100 x 65 mm |
Energiavarustus | Päikesepatareide ja akude vahetus |
UV ja IR kaitse | Jah |
Min/max temperatuuritingimused | -5 to 55 °C |
IP kaitseklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Standardid | EN 175, EN 379 |
Materjal | Nailon (polüamiid) |
Min/max tumedalt heledale lülitumise aeg | 0,25-0,8 s |
Kiire avamise viivitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | 0 - ei ole kohaldatav |
Min tumedalt heledale lülitumise aeg | 0,25 s |
Toote kaal (ühiku kohta) | 490,000 g |
Valgusest pimedasse lülitusaeg | 0,033 ms |
Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/1 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!