Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KEEVITUSINVERTER WIS 160 WURTH

Elektroodkeevitusinverter WIS 160 COMPACT
KEEVITUSINVERTER WIS 160

Toote nr 5952000161

EAN 4065233112674

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KEEVITUSINVERTER WIS 160 WURTH

Toote nr 5952000161

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

100% töötsükkel, võib kasutada kuni 100 m pikendusjuhtmetega (3 × 2,5 mm)
  • Tõhus, väga kompaktne keevitusseade

  • Digitaalekraan teeb õige keevitusvoolu valimise lihtsaks

  • Tarnitakse vastupidavas alumiiniumkastis


IGBT tehnoloogia


IGBT tehnoloogia tagab ideaalsed keevitustulemused ebastabiilse pinge kasutamisel (generaatoritega töötades)


Jaotuskaitse


Nõuab ainult 16 A kaitset


Arc-Force


  • Stabiilsem keevituspinge

  • Vähem pritsmeid

  • Puhtamad keevised

  • Väikesed voolud väldivad inverteri kinnijäämist


Hot-Start


  • Suurendab kohe käivitusvoolu

  • Lihtsam kaarleegi süütamine


Anti-Stick


  • Kui elektrood töödetaili külge kinni jääb, vähendatakse keevituspinget

  • Teeb keevitusinverteri elektroodi eemaldamise lihtsamaks


TIG põleti (toote nr 0984 950 001)


  • Kraapsüütega TIG – vaja on vaid TIG põletit ja sobivat keevitusgaasi


Garantii 1 aasta



Tarne komplekt:


  • keevitusseade WIS 160

  • maanduskaabel 1,5 m, 14 mm²

  • elektroodi keevituskaabel 1,5 m, 14 mm²

  • alumiiniumkast

  • Traathari/haamer
MärkusTehnilised andmed:
  • keevitatava materjali paksus (mm)

  • elektroodi läbimõõt (mm)

  • keevitusvool (A)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

230 V

Min/max vool

10-160 A

Keevitavad elektroodid

1,6 - 4,0 mm

Keevitatavad TIG-keevituselektroodid

1,0 - 2,4 mm

Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C)

100 %

Keevitusvool ED 100% juures

160 A

IP kaitseklass

IP 21

Kõrgus

15 cm

Laius

25 cm

Pikkus

10 cm

Keevitatava materjali paksus

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

2,700 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave