Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

KEEVITUSELEKTROOD AWS A5.1 E7018

KEEV.ELEKTR. E7018 Ø4,0X350MM 5KG

Toote nr 0982260040

EAN 4068362182402

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
KEEVITUSELEKTROOD AWS A5.1 E7018

Toote nr 0982260040

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevituselektrood AWS A5.1 E7018 pakub aluselise kattega usaldusväärset jõudlust, tagades tugeva ja ühtlase keevisõmbluse. See hall elektrood on kooskõlas ISO 2560-A standardiga ja sobib ideaalselt nõudlikeks keevitustöödeks.
  • Tänu aluselisele kattele tagab tugevad ja ühtlased keevisõmblused, mistõttu sobib ideaalselt nõudlikeks keevitustöödeks

  • On kooskõlas ISO 2560-A standarditega, tagades kvaliteetse jõudluse ja töökindluse

  • Loodud optimaalse jõudluse tagamiseks erinevates keevitusrakendustes

  • Saab kasutada igas asendis.
MärkusKeevituselektrood sobib kasutamiseks vastaspolaarsusega nii vahelduvvoolu kui ka alalisvooluga keevitamisel.
TÜV
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaElektroodid sobivad suurte tugevusnõuetega keevitusolukordadeks, näiteks sillad, laevad, surveanumad ja hoonete teraskonstruktsioonid, mis on rakendatavad madala süsinikusisaldusega terase, madalallegeerterase ja mõnede erinevate teraste keevitamiseks.

Juhtme läbimõõt (Ø)

4,0 mm

Pikkus

350 mm

Standardid

ISO 2560-A

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Keevituselektroodi kate

Baas

Värv

Hall

Min tõmbetugevus

556 MPa

Min pikisuunaline pikenemine

28 %

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave